ケーブルカバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)W70×D1000×H15.3 注文コード76036913 品番CA-R70
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC アイボリー 寸法(mm)W70×D1000×H15.3 長さ(m)1 アズワン品番64-0851-77 収容数LANケーブル/12本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76023875
2021-06-18
用途:
電源、信号線のカバー化粧として使用
株式会社コガネイ 様 (製造業)

配線が多かったので、ギリギリ収まったが、内面積が思ったより小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする