サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W70×D1000×H15.3
注文コード
76036931
品番
CA-R70LBR
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
ライトブラウン
寸法(mm)
W70×D1000×H15.3
長さ(m)
1
アズワン品番
64-0851-86
収容数
LANケーブル/12本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)