JP-HKSEC14 マルチタイプシークレットはがき サンワサプライ 76038663 JP-HKSEC14 マルチタイプシークレットはがき サンワサプライ 76038663 JP-HKSEC14 マルチタイプシークレットはがき サンワサプライ 76038663 JP-HKSEC14 マルチタイプシークレットはがき サンワサプライ 76038663

マルチタイプシークレットはがき

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76038663 品番JP-HKSEC14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報をはがきカード中面に印刷したあと貼り合せて使うはがきです。一度はがすと貼りなおしはできないため、セキュリティ性を高く保ちます。通常のはがきの2倍の内容を送ることができます。インクジェットプリンタ、レーザープリンタでも印刷できるマルチタイプの用紙です。はがきは、(で送れる重さなので経済的です。(約5gです)

厚さ(mm)貼り合わせ後 0.406(貼り合わせ前:用紙/0.18、シール/0.32、糊部分のみ/0.046) 適合「ラベルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト セット内容情報保護はがき20セット分(往復はがきタイプ用紙/20シート、貼り合わせ用シール/20シート) 材質用紙/紙、シール部分/PET(ポリエチレンテレフタート) 寸法(mm)200×148(真ん中に折り線付き) シール寸法(mm)貼り合わせ用94×140 白色度(%)(用紙)100 用紙厚(g/m2)(用紙)157 アズワン品番64-0869-22 素材マット
注意
※多少印刷がずれても影響を受けないように、往復はがきサイズの用紙には郵便番号枠、切手の貼り位置を示す印刷は入れておりません。※エプソンプリンタ PX-G・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。 ※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。よりセキュリティが必要な場合は、一度しかはがせない目隠しシール(JP-HKSEC8/9)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする