QL-71 耐震接着ゴム サンワサプライ ブルー色 76039573

 

QL-71 耐震接着ゴム サンワサプライ 76039573 QL-71 耐震接着ゴム サンワサプライ 76039573 QL-71 耐震接着ゴム サンワサプライ 76039573

耐震接着ゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード76039573 品番QL-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。

サイズ 仕様耐震度/7 材質ポリウレタン※非難燃仕様 ブルー 入数(枚)4 使用温度範囲(℃)常温(50未満) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×30×5 過負荷耐量36kg/4枚 使用湿度範囲90%以下 耐用寿命5〜7年(使用環境によって異なることがあります。)
注意
※紫外線の当たらない所で使用してください。
※火気のある所では使用しないでください。
※一部だけに荷重が加わらないように使用してください。
※使用前には、設置面の汚れ、ホコリ、ワックス等を取り除いてください。
※貼り付かないので、シリコン樹脂、フッ素加工品の上には使用しないでください。
※本製品は地震や衝撃による破損を少なくするものであり、災害や事故などを補償するものではありません。
※漆塗りやニス塗り等、デリケートな設置面へのご使用を避けてください。
※本製品は両面テープではありませんので、壁面への固定や、物の吊り下げに使用しないでください。
※本製品は子供の手の届かない所で保管してください。
※本製品は食べられません。
※PPやテフロン加工された面など、一般の粘着テープが付きにくい面には貼り付けられません。
※本製品はわずかに黄変することがありますが、機能的には問題はありません。
※使用環境によって異なりますが、5年を目安に交換することをお奨めします。

商品説明動画

耐震接着ゴムのご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76039573 QL-71 27695694 QL-71N 耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ 耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ 1セット(4枚) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする