※使用例

FA-TDELL4 キーボードカバー サンワサプライ 76039975 FA-TDELL4 キーボードカバー サンワサプライ 76039975 FA-TDELL4 キーボードカバー サンワサプライ 76039975 FA-TDELL4 キーボードカバー サンワサプライ 76039975

キーボードカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76039975 品番FA-TDELL4
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DELL KB212-B USB エントリー ビジネスキーボード(日本語)用キーボードカバーです。ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。破れにくく丈夫な素材で、復元性に優れています。ソフトタッチで手に優しく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。中性洗剤で洗えます。抗菌処理済みです。

適合機種
DELL KB212-B USB エントリー ビジネスキーボード(日本語)
※2011年6月より、Optiplex、Vostroなどで選択可能なキーボードです。
特性洗浄可 種別デスクトップ用 材質T-ポリウレタン 適合機種メーカーDELL アズワン品番64-0867-62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76039975
2025-10-17
用途:
パソコン

かなり古いDELLキーボードなのでもうカバーは無いと思っていたが
ピッタリのサイズだった  無くならないうちに予備でもう一枚
購入する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする