たてよこブラシ 5本1組 日本製

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76040047 品番D3130
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タテ・ヨコに自在にブラシの付け替えができ、グランド状況に応じたブラシかけができます。屋外用のテニスコートやバレーコートのライン出しに最適です。

全長(cm)145 材質柄:木製、ブラシ:PET(再生PET100%)、接続部:スチール 質量(g)約780 寸法(幅W×奥行D)(cm)ブラシ部:18.5×5.5 ブラシ長(mm)約40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76040047
2023-05-30
用途:
テニスコートのラインブラシとして使用
岐阜県立坂下高等学校 様 (教育・研究機関)

他の追随の許さない使い易さ。渡り歩いた高校のテニス部で3校目の購入です。
大変お世話になっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする