DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
PVAスポンジワイパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76040099
品番
D1488
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
絞り機能付きの吸水用スポンジワイパー。ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。しっかり絞れるダブルローラ。
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
270×70×940〜1320
材質
グリップ:PP、ハンドル:ステンレス、本体:PP、スポンジ:PVA
質量(kg)
1.2
生産国
中国
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません