DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の 体操/トレーニング
サークルリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76040178
品番
D332
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
硬質カラフルなリングです。
外径(Φcm)
39
材質
ポリプロピレン
質量(g)
131/1本
セット内容
10本1組(赤、青、黄、緑、白 各色2本)
厚さ(mm)
8.5
内径(Φcm)
35