DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の 体操/トレーニング
サークルラバーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76040196
品番
D338
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
体育館フロアーなどでご使用時踏んでもズレないグリップ力。
外径(Φcm)
32.5
材質
TPR
質量(g)
120/1本
セット内容
10本1組(パープル、オレンジ、ライトブルー、イエロー、グリーン 各色2本)
厚さ(mm)
3.5
内径(Φcm)
25.5