ササガワ
ササガワの 典礼用品
ササガワの ご祝儀袋
伊予和紙金封 東京折
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
文字内容
御祝
柄
赤白七本
注文コード
76040309
品番
27-1877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
文字内容・柄・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
生成りの伊予和紙を使用。素材本来の質感が楽しめるシンプルな高級金封です。中袋付き。
柄
赤白七本
寸法(縦×横)(mm)
185×95、中袋(大阪折):170×84
材質
伊予和紙
付属品
中袋(大阪折)付き
文字内容
御祝