ササガワ
ササガワの 典礼用品
ササガワの ご祝儀袋
伊予和紙金封 東京折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(15枚)
注文コード
76040345
品番
27-1882
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
生成りの伊予和紙を使用。素材本来の質感が楽しめるシンプルな高級金封です。中袋付き。
柄
黒白七本
寸法(縦×横)(mm)
185×95、中袋(大阪折):170×84
材質
伊予和紙
付属品
中袋(大阪折)付き
文字内容
御霊前