曜日別特売
muji KAI 1000mai 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040704

 

muji KAI 1000mai 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040704
muji KAI 1000mai 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040704
muji KAI 1000mai 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040704
muji KAI 1000mai 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040704
muji KAI 1000mai 【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040704

【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット(10箱×100枚)
内容量1セット(10箱×100枚)注文コード76040704品番muji KAI 1000mai
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。
※WEB注文限定

用途
企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)340×850質量(g/枚)65タイプシリンダー名入れのしオーダー方法メールサービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※表書きと社名の印刷が可能です。社名は3書体からの選択です。(丸ゴシック・明朝体・角ゴシック)
※納期は入稿データ確定後2~3週間です。
※印刷開始後のキャンセル、変更はお受けできません。
※画像は印刷できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする