muji JAP 400mai 【名入れ】無地タオル 国産(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040756 muji JAP 400mai 【名入れ】無地タオル 国産(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040756 muji JAP 400mai 【名入れ】無地タオル 国産(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040756 muji JAP 400mai 【名入れ】無地タオル 国産(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040756 muji JAP 400mai 【名入れ】無地タオル 国産(のし紙のみ名入れ) グリーンクロス 76040756

【名入れ】無地タオル 国産(のし紙のみ名入れ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4箱×100枚) 注文コード 76040756 品番 muji JAP 400mai
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

泉州伝統の「後晒し製法」により生産された、高品質な生地を使用した名入れタオルです。タオルを織りあげた後に、不純物を洗い流して精錬するので、とても清潔で吸水力のある生地が特徴です。
※WEB注文限定

寸法(mm)340×850 質量(g/枚)65 タイプソフト 用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。 名入れのし オーダー方法メール サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※表書きと社名の印刷が可能です。社名は3書体からの選択です。(丸ゴシック・明朝体・角ゴシック)
※納期は入稿データ確定後2〜3週間です。
※印刷開始後のキャンセル、変更はお受けできません。
※画像は印刷できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする