【名入れ】タオル 海外製

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3箱×100枚) 注文コード 76040853 品番 name KAI 300mai
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。
※WEB注文限定

寸法(mm)340×850 質量(g/枚)65 タイプシリンダー 用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。 名入れタオル・のし オーダー方法メール サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書(テンプレート)を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※文字は3書体からの選択です。(丸ゴシック・明朝体・角ゴシック)
※ロゴデータの印刷をご希望の場合、注意事項を確認の上データをご準備ください。
※納期は入稿データ確定後3〜4週間です。
※印刷色は黒・紺のみです。
※印刷開始後のキャンセル、変更はお受けできません。
※画像は印刷できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする