※使用例

ノートマルチカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76040982 品番FA-NMUL2W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
種別ノートPC用 付属品両面テープ(250mm×5mm 2本) 適合機種ほとんど全てのノートパソコン 材質エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)W385×D200 アズワン品番64-0869-48
注意
※W380×D250mm以下のキーボードサイズに限ります。
※特殊な形状をしたキーボードには対応いたしません。
※Lenovo社、DELL社製ノートパソコン等に装備されているトラックパッド付きキーボードに装着した場合、操作しにくい場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76040982
2022-06-16
用途:
パソコン作業
教育・研究機関

台紙からシートがはがれない。無理やりはがすと紙の部分の表層だけがはがれる始末。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする