- PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 76041063 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 76041063 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 76041063 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 76041063

PPバンド 自動梱包機用 2巻入

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード76041063 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

半自動梱包機、自動梱包機用のPPバンドです。
お得な2巻セット品です。

用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)約15.5 厚さ(mm)約0.58 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 伸度(%)20以下 引張強度(N)1180以上
注意
※製造上、バンド幅に関しては+0.5〜-1.0の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76041063 - 52640134 - PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 1セット(2巻) 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76041079
2024-07-05
用途:
自動梱包機での梱包作業時
卸売・小売業

いままで使用していたPPバンドと変わりなく使えています。
安価に調達できて満足しています。

対象商品:
76041088
2024-02-27
用途:
新聞、チラシの梱包
サービス業

バンドの両端から細かいカスのようなものが常に発生し、衣服に付く。バンドが若干柔らかい。

1人が参考にしています
対象商品:
76041088
2024-02-14
用途:
自動機による発送品の梱包

バンド幅が太くて常にジャグリ全く使えませんでした。
バンド幅に関しては製造上 +0.5〜-1.0の範囲で前後するとそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
76041088
2024-01-25
用途:
重量物の梱包

他レビューにもありますが、かなりの頻度で縦に割けます。
ずっと愛用していましたが、ここのところの製品の品質は悪化しています。
いくら安くてもリピートはないかもしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
76041088
2023-10-10
用途:
ダンボール梱包
農・林・水産業

価格、品質、強度、梱包機との相性、すべて申し分ありません。何度もリピートしています。緑色があればいいなぁ。

対象商品:
76041088
2023-08-28
用途:
梱包用バンドとして

他のメーカーさんの物は高額な為、こちらを購入致しました。以前にもモノタロウさんのPPバンドを購入しているのですが、前回の製品より縦に裂けてしまう気がします。しかしその他は問題なく、価格は安いので今後もこちらを購入すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
76041063
2023-05-30
用途:
木材の出荷
製造業

木材の出荷の際に利用しています。梱包機では、なく手作業用に使用しています。他社メーカーのサイズと違い丁度いいサイズです。

対象商品:
76041088
2023-10-21
用途:
発送荷物の梱包
農・林・水産業

レビューが酷いので心配でしたが 今の所問題はありません
前回購入したモノタロウブランドより外箱も悪かったので 半分賭けでした 値段の安さには敵いません
前よりちょっと硬い感じがします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする