日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
RRシリーズ リサイクル材使用パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76041264
品番
AZFR1311FE-RR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
材質
再生PP
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
長さ(mm)
1300
用途
平置き・段積み用
仕様
ハンドリフター使用可能
幅(mm)
1100
型式
片面四方差し
質量(kg)
20.7
高さ(mm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません