日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
RRシリーズ リサイクル材使用パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76041273
品番
AZTR1210-1FFWE-RR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
材質
再生PE
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
質量(kg)
21.8
用途
冷凍・冷蔵環境下対応、パレットサポーター取付可能、積載面はパレット上面に限定
仕様
ハンドリフター使用不可
長さ(mm)
1205
幅(mm)
1005
型式
両面二方差し
高さ(mm)
130
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません