画像準備中

RRシリーズ リサイクル材使用パレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76041316 品番 FS1411RR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。

材質再生PP ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途平置き・段積み用 仕様ハンドリフター使用不可 長さ(mm)1400 幅(mm)1100 型式両面二方差し 質量(kg)30.9 高さ(mm)150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする