日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76041413
品番
AZFR1111FE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フラットタイプで業界最軽量!
Fシリーズ相当の強度を維持して10%以上の軽量化!
帯状滑り止めテープにより防滑性が向上!
平置き段積み〜ラック保管まで幅広い物流シーンに最適!
材質
PP
色
ブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
用途
平置き・段積み用
仕様
ハンドリフター使用不可
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
型式
両面四方差し
質量(kg)
17.7
高さ(mm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません