日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
EXシリーズ 輸出梱包推奨
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76041438
品番
EXA1210-150H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
プラスチック製は、燻蒸・熱処理が不要です。
荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻きを適切に施すことで、1tonまで積載が可能です。
原料はオレフィン系プラスチックで、使用後もリサイクルが可能です。
材質
再生PP
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
2000
用途
輸出梱包推奨、均等積み付け用
仕様
ハンドリフター使用可能
長さ(mm)
1200
幅(mm)
1000
型式
片面四方差し
質量(kg)
9.7
高さ(mm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません