曜日別特売

Fシリーズスタンダードパレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
高さ(mm)144
質量(kg)15
内容量1枚注文コード76041447品番FA1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。
耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度)
格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。
水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。
空気の流通がよく穀物の保管に最適です。

用途
平置き・段積み用
材質
PP
色
ブラウン
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
長さ(mm)
1100
仕様
ハンドリフター使用可能
幅(mm)
1000
型式
片面四方差し
質量(kg)
15
高さ(mm)
144

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする