PDA-SPC9BL マルチスマートフォンケース サンワサプライ スリーブ・ポーチ型 衝撃吸収 76041481

 

PDA-SPC9BL マルチスマートフォンケース サンワサプライ 76041481 PDA-SPC9BL マルチスマートフォンケース サンワサプライ 76041481

マルチスマートフォンケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76041481 品番PDA-SPC9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。

ブルー 対応機種大型スマートフォン(5インチ程度まで) 材質ネオプレン 質量(g)30 タイプスリーブ・ポーチ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/75×15×145 外寸/97×7×167 アズワン品番64-0871-86 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76041472
2021-01-24
用途:
普段のスマホの収納ケースとして利用
サービス業

iphone6を4年以上使用しており、前のケースが古くなったため、このサイズのスマホが入るネオプレーン生地のものを探していました。サイズ的にも丁度よかったです。入れ口のところがオープンの為、多少滑り出してくる可能性があったため、中に100均の「すべり止めシート」を切って貼ってあります。できれば、ファスナーか、フタのようなものがあればベストかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする