日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76041623
品番
HS1111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
格子構造のメリットをそのままに、自動倉庫対応の高剛性を実現しました。
Fシリーズを特殊強化樹脂で成形したタイプもございます。
材質
PP
色
ブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
型式
両面二方差し
用途
自動倉庫対応
仕様
ハンドリフター使用不可
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
質量(kg)
28.3
高さ(mm)
144
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません