日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76041675
品番
PD1111E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。
フラットな積載面
P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド
材質
PP
色
グリーン
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
用途
自動倉庫対応
仕様
ハンドリフター使用可能
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
型式
片面二方差し
質量(kg)
24
高さ(mm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません