画像準備中

Zシリーズ ガスアシスト成形高剛性パレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76041763 品番ZR1111-5E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

先端テクノロジー「ガスアシスト成形法」によりJIS-A種の強度を保ちながら軽量化を実現しました。
強度が必要な厚肉部分にガスを封入し中空部分を形成して強度を落とさず質量を軽減しました。
補強材を一切使わず100%リサイクルが可能です。
フラットな積載面+好評の帯状滑り止め
P函などの滑りやすい荷物もガッチリホールドします。
印刷・バーコードラベル保護用凹面構造
パレットを立てても印刷やラベルを傷付けません。

材質PP ブラウン 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途自動倉庫対応 仕様ハンドリフター使用不可 長さ(mm)1100 幅(mm)1100 型式両面二方差し 質量(kg)20.3 高さ(mm)144

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする