商品タイプ定置式
インターフェースRS232C
対応コード2次元バーコードリーダー
質量(g)250(ケーブル除く)
色ダークグレイ
幅(mm)80.2
長さ(mm)145
高さ(mm)97
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り
仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%
適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI
電源電圧(V)DC5±10%
消費電力(mA)280(動作時)
光源(nm)赤色LED617(エイミング617)
保存温度範囲(℃)-40〜70
強度落下試験:1mの高さから自由落下
使用環境湿度(%)5〜95(結露無き事)
動作温度範囲(℃)0〜50
シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など
読取深度(mm)0〜210(EAN13)、0〜50(code39/5mil)、0〜30(code39/3mil)
イメージセンサー1280H×800Vピクセル