若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ラックビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(64本)
注文コード
76041964
品番
LACOOWV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊先端形状が木割れを防止します。
ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
呼び寸法
4.0
長さ(mm)
40
材質
鉄
仕上
(メッキ)三価ユニクロ
色
(頭部)ホワイト
頭部形状
平
用途
木製ラック組み立てに使用
注意
※本製品は、特殊先端形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状況により、木割れを発生させるおそれがあります。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧