ラックビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(64本) 注文コード 76041973 品番 LACOONV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊先端形状が木割れを防止します。
ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。

呼び寸法4.0 長さ(mm)40 材質 仕上(メッキ)ニッケル (頭部)ニッケル 頭部形状 用途木製ラック組み立てに使用
注意
※本製品は、特殊先端形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状況により、木割れを発生させるおそれがあります。
※ねじの締めすぎにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする