デジカメケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76042111 品番KB-DG02-2K
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。
Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

適合機種
【デジカメ】KXL-600A-N・N1
※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください
ケーブル長(m)2 規格UL2725(ケーブル) コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグ アズワン品番64-0849-04 ケーブル径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする