サカエ
軽量開放型棚ボルトレス ホワイトグレー色 荷重(kg):600/棚1連当り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
1800
1800
2100
2400
段数
5
4
5
6
7
棚段数
5
4
5
6
7
質量(kg)
30
25
31
35
30
37
42
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76042576
品番
KF1315
参考基準価格(税別)
¥39,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボルトレス設計のため、従来のスチール棚に比べ、施工時間が大幅に短縮
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
30
高さ(mm)
1800
段数
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×300×1800
色
グレー
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
600
棚板内寸・間口(mm)
1200
棚板内寸・奥行(mm)
300
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る