ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76042603 品番 RL-2115
参考基準価格(税別)¥41,410 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)150 総耐荷重(kg)600 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×2100 段数5 グリーン 間口(mm)890 奥行(mm)300 高さ(mm)2100 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)35 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする