サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルカバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W90×D1000×H22
注文コード
76043545
品番
CA-R90
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
アイボリー
寸法(mm)
W90×D1000×H22
長さ(m)
1
アズワン品番
64-0851-89
収容数
LANケーブル/22本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)