CA-R90LBR ケーブルカバー サンワサプライ 76043563 CA-R90LBR ケーブルカバー サンワサプライ 76043563 CA-R90LBR ケーブルカバー サンワサプライ 76043563 CA-R90LBR ケーブルカバー サンワサプライ 76043563 CA-R90LBR ケーブルカバー サンワサプライ 76043563 CA-R90LBR ケーブルカバー サンワサプライ 76043563

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)W90×D1000×H22 注文コード76043563 品番CA-R90LBR
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC ライトブラウン 寸法(mm)W90×D1000×H22 長さ(m)1 アズワン品番64-0851-95 収容数LANケーブル/22本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする