※使用例

ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 注文コード76043922 品番CA-SP20W-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン ホワイト 最大結束径(Φmm)130 長さ(m)5 内径(Φmm)20 外径(Φmm)24 収容数ケーブル/8本(直径5〜6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする