リール付ストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76044245 品番DG-STR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
材質
ストラップ部(ひも)/ポリエステル
リール・クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタール
ベルト/ポリエチレン
安全パーツ・長さ調整部品/ポリプロピレン
IDカードケース部/ポリカーボネート
幅(cm)約1 耐荷重(kg)約1 全長(cm)約51.5〜62.5(ストラップ部分のみ約36〜45) アズワン品番64-0867-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76044245 DG-STR1 76037963 DG-STR3 リール付ストラップ サンワサプライ リール付ストラップ サンワサプライ 1個 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする