LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857

LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857
LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857
LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857
LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857
LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857
LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857
LCD-121 液晶保護フィルム サンワサプライ 76044857

液晶保護フィルム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応インチサイズ12.1型
内容量1個注文コード76044857品番LCD-121
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。

表面処理反射防止対応インチサイズ12.1型付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)247×184アズワン品番64-0854-11入数1枚タッチパネル方式対応反射防止対応
注意
※超音波 / 電磁誘導 / デジタイザー方式 対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76046826
2023-07-11
用途: 画面の映り込み防止
阿部企画

厚みが厚くしっかりとした印象で貼り付けましたが、画面が白くなり過ぎて、モヤ(霧)がかかってるようになりました。ぼやっとしか映らないので目が疲れますのでくずに&はぎ捨てました。

対象商品 : 76044857
2023-02-24
用途: 記録装置の液晶画面の保護
錦城護謨株式会社

土木現場での使用で、画面に泥が付いて故障する事が多かったので 今回貼ってみました

対象商品 : 76049906
2020-02-05
用途: 作業場のPCの画面に貼り付けた。

とても貼りやすく。汚れ対策に使用しているのでとても良い。

対象商品 : 76059681
2017-10-18
用途: ノートパソコンで使用
加藤工業株式会社

照り返しも無く作業は大変しやすく成りましたが、今までの文字よりも少しぼやけているように思います。
作業を行う上では、支障はありませんので満足して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする