ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。 手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。 操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。 Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。 スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
以前他社で購入したケーブル巻き取り式のマウスが使用できなくなった為、購入した。
外出時にまとまりが良いように,巻き取り式を導入しました.私自身,ラップトップのパットの操作が下手ですので,この品を使用することで,作業効率が上がります.