サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
中軽量棚ML型250kg グリーン色 単体タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76045525
品番
ML-2126
参考基準価格(税別)
¥65,190
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
250
総耐荷重(kg)
1000
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×450×2100
段数
6
色
グリーン
間口(mm)
890
奥行(mm)
450
高さ(mm)
2100
タイプ
単体
棚段数
6
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
40
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000