画像準備中

APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード76045755 品番AP5816
参考基準価格(税別)¥537,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、
1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、
ITラック向けの統合型KVMソリューションです。
1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、
サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも
効率的なサーバー運用を実現します。
【特長】
ラック搭載型一体構造
LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約
使用時のみ引き出して操作可能
複数サーバーの集中管理
AP5808:最大8台
AP5816:最大16台
カスケード接続により最大512台まで拡張可能
多彩な操作方法
オンスクリーンディスプレイ(OSD)
ホットキー操作
本体ボタン操作
USB / PS/2 両対応
キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応
幅広いサーバー環境で利用可能
高解像度ディスプレイ
最大解像度:1280 × 1024
複数解像度に対応し、安定した表示を実現
前面USBポート搭載
USBメモリなどの周辺機器を接続可能
サーバー切替時に自動認識

用途
【用途・おすすめシーン】
サーバールーム/データセンターでの運用管理
工場や研究施設の制御用ラック
複数台サーバーを省スペースで管理したい現場
常駐モニター設置が難しいITラック環境
【仕様】
電源入力:AC100〜240V(50/60Hz)
動作温度:0〜40℃
ラックサイズ:1U
モニター解像度:最大1280×1024
キーボード/マウス:USB、PS/2対応
注意
※専用KVMケーブル(別売)が必要です
※一般家庭環境での使用は電波干渉が発生する可能性があります
※設置・接続はIT機器に精通した方が行ってください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする