画像準備中

【名入れ可】ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可1年間返品保証 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76046069 品番-
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェイスシールド付ヘルメットです。
シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用 材質ABS樹脂 質量(g)約530 種類アメリカン 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149 シールドあり 材質(シールド)ポリカーボネート 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)40 適合頭囲(cm)54〜61 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用 シールド色スモーク サービス分類名入れ
注意
※WEB注文限定になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする