中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76046776 品番 NL-8143
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1200 奥行(mm)600 間口(mm)900 段数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1200 グリーン 材質(本体)スチール タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする