INK-C310B60S 詰め替えインク サンワサプライ 76048007 INK-C310B60S 詰め替えインク サンワサプライ 76048007 INK-C310B60S 詰め替えインク サンワサプライ 76048007 INK-C310B60S 詰め替えインク サンワサプライ 76048007 INK-C310B60S 詰め替えインク サンワサプライ 76048007

詰め替えインク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76048007 品番INK-C310B60S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キヤノン BC-310対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。

適合機種メーカーCanon インク色顔料ブラック 適合PIXUS MP493・MP490・MP480・MP280・MP270・MX420・MX350・iP2700 セット内容インクボトル、注入口シール×6、ドリルガイドシール、ドリル、手袋 内容量(mL)60 詰替回数約4回分(BC-70)約3回分(BC-90) インク顔料 アズワン品番64-0847-26 対応カートリッジBC-310
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※残量検知機能は無効になるとインク残量が表示されません。インクがなくなった場合も同様に表示されません。新しいカートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。 ※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジや互換カートリッジには対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76048007
2018-06-07
用途:
プリンタインク交換時
仙台市テニス協会 事務局 様

非常に良い商品で、昔から使用して大幅経費削減。しかし使用者が上手に使用しないとダメである。知識が有り、インクを大量に使用するユーザー向け。

対象商品:
76048007
2015-03-20
用途:
プリンター
酒井ニット 様

インクのみ購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする