曜日別特売
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287

MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287
MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 76048287

静音マウス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76048287品番MA-122HW
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ホワイトコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン寸法(mm)W58×D104×H36質量(g)82ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降)接続方式有線対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000count/inchアズワン品番64-0868-85インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。読取方式光学センサー方式
注意
※MacOSX(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76048287
2021-08-03
用途: パソコン作業
教育・研究機関

マウスが劣化したための更新です.操作感覚が似ているように,後継機種相当を選びました.基本的な機能のシリーズは,長期にわたって生産して戴けるとありがたく思います.

対象商品 : 76048287
2020-05-28
用途: PC作業
教育・研究機関

マウスは使い慣れたものが良いので,とくに深く考えずに同型式を購入しています.自身には合っています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする