曜日別特売
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289

- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76049289

ヘルメット TURISMO PLUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色マットブラック
サイズ(cm)XLサイズ(61-62未満)
内容量1個注文コード76049289品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

変化する走行環境に即応。日差しをコントロールし、走りにさらなる快適さをプラス。
アーバンユースからロングツーリングまで。
幅広いシーンに対応する快適なライディングモデル。
空力性能に優れたシェルに、走行時の安定性を高めるリアウイングを標準装備。
ピンロックシート対応シールドは別売の防曇シートを装着すれば、クリアな視界をキープできます。
利便性を高めるインナーサンシールド、インカム対応スピーカーホール、操作性に優れたマイクロラチェットバックルも搭載。
着脱式内装や通気性の高いベンチレーションも備え、快適性にも配慮。
SG認証取得済みで、安全性と機能性の両立を実現。
機能・装備
・空力デザインを追求したシェル形状
風の巻き込みを低減する設計で、高速域での安定性と疲労軽減を実現。
・ベンチレーションシステム
前頭部・頭頂部・後頭部に配したエアインテーク・アウトレットにより、優れた通気性を確保。
・リアウイング装備
高速域での頭部のブレを抑えるエアロウイングを搭載。
揚力を効果的に抑制し、優れた直進安定性を引き出します。
・インナーシールド内蔵
日差しの強い環境でもワンタッチで視界を切り替え可能。
ツーリングや西日対策に有効。
・開閉式シールド
風切り音を抑えるホルダーレス仕様。
強靭なポリカーボネイトに、ハードコート・UVカットを施した多段階ラチェット式シールド。
工具不要で着脱可能。
・ブレスガード
呼気の吹き返しを防ぐブレスガードにより、シールドの曇りを軽減。
・マウスシャッター
換気効率を高める開閉式マウスシャッターで、シールドの曇りを抑制。
・AFシート(曇り止め)対応シールド
標準シールドにシートピンを装備。
別売のAFシートを装着することで、走行中の曇りを高度に抑制し、良好な視界を維持します。
・インカム対応スピーカーホール内蔵
耳周りにスピーカースペースを完備し、Bluetoothインカムの装着性・音質を向上。
・着脱式内装
高通気メッシュを天井部に配し、内部の不快な熱を効率的に抑制。
メンテナンス性に優れた着脱式内装の採用により、容易な洗浄と高い衛生管理を実現。
・マイクロラチェット式バックル
あご紐には着脱、調整の容易なマイクロラチェット式バックルを採用。
グローブ着用時でも扱いやすいワンタッチ設計。

色
マットブラック
サイズ(cm)
XLサイズ(61-62未満)
付属品
収納袋
材質
帽体=ABS シールド=ポリカーボネート
質量(g)
1750
規格
PSC、SG(全排気量対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×385×275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする