- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307

- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307
- CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 76049307

CROSS CR-760 ハーフヘルメット

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色シアン×ホワイト
内容量1個注文コード76049307品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

色
シアン×ホワイト
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体=ABS シールド=ポリカーボネイト
質量(g)
950
サイズ(cm)
フリーサイズ (57~60未満)
規格
PSC、SG(125cc以下用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085795
2019-08-26
用途: バイク乗車時

安くてデザインもカッコイイ!
シールドもなかなか良い感じ。 
街乗りには十分ですね!

対象商品 : 11085777
2018-10-08
用途: 近場の街乗り
その他業種

価格の割には造りはしっかりしている。

商品を包んでいる緩衝材が薄っぺらで,ヘルメット本体に擦り傷がついていた。
もう少ししっかりした袋等に入れた方が良い。

対象商品 : 11085795
2016-04-17
用途: 毎日の仕事でのバイク移動
電気・ガス・熱供給・水道業

ほぼほぼ満足です。一つだけ感じたことは、シールドを上げて走っていると
段差などで勝手に閉まってしまいます。(固定部の増し締めしてみます)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする