KB-1394-2 IEEE1394ケーブル サンワサプライ 76050615

IEEE1394ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76050615 品番KB-1394-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IEEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)・コネクタシェルを使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

適合機種
【パソコン】
IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種
Apple Macシリーズなど、
Windows搭載(DOS/V)パソコン
【周辺機器】
IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種
ライトグレー 規格UL20276(ケーブル) ケーブル長(m)2 コネクタ形状IEEE1394コネクタ6Pinオス-IEEE1394コネクタ6Pinオス ケーブル径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76050615 KB-1394-2 24420962 KE-1394-2K IEEE1394ケーブル サンワサプライ IEEE1394ケーブル サンワサプライ 1本 1,898
欠品中
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする