インクジェットDVD/CDラベル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(100シート) 注文コード76050703 品番LB-CDR012N-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。

ラベル厚(mm)0.099±0.007 ラベルサイズ(mm)(外径)118、(内径)17 サイズA4 シートサイズ(mm)138×145 白色度(%)100 標準総厚さ(mm)0.177±0.007 アズワン品番64-0859-50 素材マット
注意
※DVD・CDラベルは別売の貼り具(サンワサプライ製 LB-CDRSET27・28 など)を使って貼り付けてください。手で貼ると、DVD・CD上でラベルが均一にならず、読み込み不良を起こす場合があります。
※印刷後、ラベルは十分に乾燥させた上でラベル貼り付け作業を行ってください。ラベルが十分に乾燥していないと、ラベル貼り付け後のメディアに再生不良が起こる恐れがあります。
※海外製メディアや反りのみられるメディア、反りやすいメディアへのラベル貼り付けは避けてください。
※カーオーディオなどスロットインタイプのDVD・CDドライブで、ラベルを貼り付けたメディアを使用すると、取り出しがうまくできなかったり、再生不良が起こることがあります。このタイプのドライブでは使用しないでください。
※保存したデータなどの破損や読み込み不良についてはその責を負いかねます。特に重要なデータについては、バックアップを取ることをオススメします。
※著作権の侵害など一切の違法な目的でのご使用について、その責は負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76050703
2020-10-08
用途:
DVDにラベルを印刷して貼ります。
教育・研究機関

プリント用のソフトにたどり付けなかったので、ケースの図面とおりに絵のソフトを使って画きました。印刷してみると0.5mmのずれも認められませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする