QL-79 薄型テレビストッパー サンワサプライ 76050712 QL-79 薄型テレビストッパー サンワサプライ 76050712 QL-79 薄型テレビストッパー サンワサプライ 76050712 QL-79 薄型テレビストッパー サンワサプライ 76050712

薄型テレビストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76050712 品番 QL-79
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フット/45×44×71
フット台/45×44×11
仕様耐震度/7 セット内容テレビフット×2、テレビフット台×2、アルコールパッド×1、シールフィルム(黒)×2 質量(g/個)約10 適合機種28型以下の薄型テレビ 材質ABS樹脂 耐用寿命10年 使用温度範囲(℃)0〜40 本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属) アズワン品番64-0859-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする