INK-H178S15S 詰め替えインク サンワサプライ 76050947

INK-H178S15S 詰め替えインク サンワサプライ 76050947 INK-H178S15S 詰め替えインク サンワサプライ 76050947

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76050947 品番INK-H178S15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

HP178シアン・マゼンタ・イエローに対応する詰め替えインクです。初めての方用の工具付きセットです。

適合機種メーカーHP インク色シアン・マゼンタ・イエロー 付属品ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×3、注入口プラグ×3、手袋×1、取扱説明書 適合hp Photosmart D5460/C6380/C5380/B210a/B109A/6521/6520/6510/5521/5520/5510/Plus B209A/Premium FAX All-in-One C309A/Premium C309G/Premium C310c/Wireless B109N/WireLess B110a、 Officejet 4620、 Deskjet 3070A/3520 セット内容ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×3、注入口プラグ×3、手袋×1、取扱説明書 詰替回数約1回分(hp178XL)約3回分(hp178)※増量タイプにも対応しています。 対応カートリッジhp HP178・HP178XL(シアン・マゼンタ・イエロー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする